曜日別特売
RE-060 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) バルクヘッドユニオン アオイ 72462997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RE-060 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) バルクヘッドユニオン アオイ 72462997
RE-060 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) バルクヘッドユニオン アオイ 72462997

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) バルクヘッドユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1袋(10個)注文コード72462997品番RE-060
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)6寸法L(mm)44寸法d(mm)2.7寸法B(mm)14寸法C(mm)4.5寸法H1(mm)12適合チューブ内径(Φmm)4寸法H2(mm)12寸法H3(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする