曜日別特売
RF-040 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ 72463015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF-040 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ 72463015
RF-040 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ 72463015

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1袋(10個)注文コード72463015品番RF-040
参考基準価格(税別)¥6,050販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)22適合チューブ外径(Φmm)4寸法L(mm)22寸法H(mm)10寸法d(mm)1.3寸法B(mm)13.5寸法C(mm)3.5適合チューブ内径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする