曜日別特売
RF-080 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ 72463137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF-080 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ 72463137
RF-080 樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン アオイ 72463137

樹脂スリーブインサート付継手(黄銅製) 両口エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
内容量1袋(10個)注文コード72463137品番RF-080
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

液体に安定した気密性を与えられます。
樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。
信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。
ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。

質量(g)31適合チューブ外径(Φmm)8寸法L(mm)21寸法H(mm)14寸法d(mm)4.7寸法B(mm)16寸法C(mm)5.5適合チューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする