DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 廻り縁
ハピアベイシス回り縁溝付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
色
ネオホワイト
注文コード
72463557
品番
MT7023-31WH-19H【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,398
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ネオホワイト
長さ(mm)
1940
厚さ(mm)
9
基材
MDF
表面
オレフィンシート
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。