※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋳鉄用溶接棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 棒径(Φmm)4.0 注文コード72465167 品番CIA-3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別) アウトレット
¥39,98032,980
この商品は棒径など4種類から選べます 他の種類を見る

0.5%Mo溶着金属が得られます。標準タイプで、心線に0.5%鋼を使用しています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 棒径(Φmm)4.0 JIS規格Z3252 DFCFe AWS規格A5.15 ESt 用途高温ボイラ、石油化学設備等に用いられる0.5%Mo鋼の溶接。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする