溶接棒 LB-52

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 棒径(Φmm)3.2 注文コード72465298 品番LB-52【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,275
この商品は棒径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR 電流範囲(A)下向:90〜130、立向・上向:80〜120 用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電流(A)下向:90〜130、立向・上向:80〜120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
機械加工部品の溶接
有限会社東工業 様 (製造業)

Φ2.6と細いので、溶接しやすくしっかり付くので、作業がしゃす。

対象商品:
29887655
2020-07-17
用途:
天井板の溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

天井板の溶接に使用しましたが、なかなか使いやすい。

対象商品:
06180711
2019-04-02
用途:
建機・プラント・機械の溶接
株式会社金澤鐵工商事 様

高張力鋼の溶接全般と、軟鋼でも大重量のもの、振動のある機械等の全姿勢溶接。もう少しスラグの被りが重い(遅い)ほうが好みですが、30年以上愛用している定番の被覆溶接棒です。

1人が参考にしています
対象商品:
06180711
2016-05-07
用途:
機械の

また購入したいと思います。

対象商品:
06180711
2016-01-11
用途:
重機溶接
農・林・水産業

やはりこの溶接棒は、使い勝手がよく、強度も素晴らしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
29887655
2023-01-13
用途:
サッシの取付作業
株式会社菊建窓 様 (建設業・工事業)

アークが出にくく、溶接対象にすぐひっつく。返品したい

対象商品:
06180727
2013-03-03
用途:
設備、道具の修理作業

今まで近所の店ではLB-26しか取り扱っていなくて、この52が使いやすいと聞いて、何度か購入させてもらっていますが、くっつきにくく作業がしやすいですね。
強度的にも全く問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
06180727
2012-05-23
用途:
工場機械・建設機械・農作業機の修理に使います。
おじさんの創造館 様

神戸製鋼の説明書通りの商品です。
LBには数多くの商品があります。もう少し多くのLBを出店して欲しい。
現在御社の価格は他社でも消費税込みで購入でき、10%割引の時、急ぎの時の利用になりがちです。
もう少し安いと他商品の同様購入しやすいです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする