※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
ストローク(mm)250
モータ種類ステップモータ(サーボDC24V)
リード(mm)10
注文コード72465549
品番LEFS40B-250BNK
参考基準価格(税別)¥131,890
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・モータ種類・リードなど7872種類から選べます
他の種類を見る
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。