デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72472456 品番ID-F0525NX+06AGL011+IT-020U(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥99,510 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ID-F〜PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。
表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。
公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。
デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。
オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。
外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。
最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

仕様【測定姿勢】水平横姿勢 測定範囲(mm)25.4 最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01 測定力(N)最大1.8 繰返し精度(mm)【MPEr】0.002 入力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向) 保護等級IP40 取付部【測定子】M2.5×0.45 ステム径(Φmm)8 位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ 戻り誤差(mm)【MPEh】0.002 RoHS指令(10物質対応)対応 全測定範囲行き指示誤差(mm)【MPEe】0.0025

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする