※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JFCSI-36S15T ミラロード JSP 72494016 JFCSI-36S15T ミラロード JSP 72494016 JFCSI-36S15T ミラロード JSP 72494016 JFCSI-36S15T ミラロード JSP 72494016 JFCSI-36S15T ミラロード JSP 72494016

ミラロード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 72494016 品番 JFCSI-36S15T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

・優れた軽量性:
ミラロードは、ALL樹脂かつ内部に発泡体が詰まっており、”最軽量”を実現
大人ひとりで持ち運べる重量のため、重機が不要で設置・撤去の効率UP
・優れた高剛性:
サンドイッチ構造により曲げ剛性は、一般的な樹脂板やコンパネに比べて向上
タイヤ式車両の場合、駐車時は輪荷重1.5トンまで、走行時は輪荷重5トンまで可能
※平地(コンクリート/アスファルト、土、砕石)を想定

用途
・重機の往来
・開口部の往来
※開口部での走行は、条件によるため、別途ご相談の上、ご使用ください。
・芝生養生
・台車の往来
厚さ(mm)25 グレー 縦(mm)910 横(mm)1840 質量(kg/枚)13
注意
※・一般的に平らな地面の上に敷いて、ご使用することを推奨しておりますので、なるべく下地をならすようにお願いします。
※・アウトリガー用の敷板や溝などの開口部用途の場合、使用条件によるため、確認してからご使用いただくようお願いします。
※・急発進、急停止、急旋回は控えていただき、徐行運転でお願いします。
※・軽い素材のため、強風時に運搬/使用する際には飛ぶことがあります。台風などの危険が予想される場合には撤去してください。
※・水辺での使用時は、浮き上がりの可能性があります。
※・製品の割れ、内部発泡体のむき出し、表皮と内部発泡体の剥離(ペコペコする)が見られる場合、使用するのを中止するようお願いします。
※・断裁/カットしてのご使用の場合、内部発泡体が耐候劣化して、ボロボロとこぼれ落ちていくことがあります。また、強度低下になるため、断裁してのご使用はお控えください。
※・段差角、砕石などの上で使用する場合、割れ欠けする恐れがあります。
※・鉄製クローラーでの走行の場合、表皮の削れや破損の恐れがあります。
※・製品に鋭利な物が刺さると破損する恐れがあります。
※・火災の恐れがあるため、火を近づけないでください。
※・開口部での走行は、条件によるため、別途ご相談の上、ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする