IB-184 スマートセーフティホルダー インターベース 72494068 IB-184 スマートセーフティホルダー インターベース 72494068 IB-184 スマートセーフティホルダー インターベース 72494068 IB-184 スマートセーフティホルダー インターベース 72494068 IB-184 スマートセーフティホルダー インターベース 72494068 IB-184 スマートセーフティホルダー インターベース 72494068

スマートセーフティホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72494068 品番 IB-184
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

子供の迷子防止に!スマホとタグが最大25m以上離れるとアラームでスマホアプリに通知!!
ラストロケーション機能でアラームが鳴った場所を位置情報に記録!
本体・スマホ両方からアラート機能で通知出来るので、本体やスマホ探索にも!
ワンタッチで遠隔カメラシャッターや遠隔音声録音操作が可能!

用途防犯対策、紛失、盗難防止 材質ABS ブラック 高さ(mm)52 質量(g)9 電源(ボタン電池)CR2032 対応機種Android8.0以上、IOS11.0以上 機能トラッカー機能、探し物アラーム機能、スマホ探しアラーム機能、遠隔カメラシャッター機能、遠隔音声録音機能、ラストロケーション機能 縦(mm)31 横(mm)12 通信距離(m)10〜25
注意
※本製品の機能は、専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続した状態でのみご使用いただけます。Bluetoothの通信距離内でのご使用をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする