角型コンテナー・ポリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72500341 品番2SFSP
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ポリエチレン 形状角型 ナチュラルホワイト 容量(L)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×183×H92 目盛仕様グリーン 機能目盛り付き
注意
※カバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする