本体

MTA-Q035 VQ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500831 MTA-Q035 VQ 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500831

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72500831 品番 MTA-Q035 VQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

飲み方が選べるワンプッシュ&コップの2WAY仕様のキッズボトル。
ワンプッシュせんとコップせんの2つを付属しているため、2WAYでの使用が可能です。お子さまの成長や年齢に合わせて長くご使用いただけます。
【ワンプッシュ】ふたは、ワンプッシュで簡単にオープンするので、片手で操作して、すばやく水分補給することができます。
【コップ】温かい飲み物も冷たい飲み物も、コップに注いでゆっくりと飲むことができるので、小さなお子さまのご利用にも適しています。
傾斜がついたハンドルつきで持ち運びやすくお出かけにも便利。
ポーチはポケットつきで使いやすく、飽きのこないシンプルなデザイン。ポーチの底部はハードな使用にも耐える樹脂製の「強ゾコ(つよぞこ)」を採用。
ネームタグ付き。

質量(kg)(ワンプッシュ)0.32、(コップ)0.34 フラワーパープル 容量(L)0.35 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(ワンプッシュ)7.5×8.9×19.3、(コップ)9.3×7.5×16.4 保温効力(℃)(6時間)ワンプッシュ:62以上、コップ:66以上 保冷効力(℃)(6時間)9以下 口径(Φcm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする