本体

MTS-W075 AF 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500901 MTS-W075 AF 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500901 MTS-W075 AF 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500901 MTS-W075 AF 真空断熱ボトル タイガー魔法瓶 72500901

真空断熱ボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72500901 品番 MTS-W075 AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

スマートに飲めるストローボトルの”少し大きめ”サイズ。
「500mLでは足りない」を解決する容量のタイプでありながら、片手でも開けやすいオープンサポート設計でらくに水分補給がおこなえます。オフィスや、スポーツ・ヨガ・ジムでも活躍します。
衛生的に使用できるステンレス製ストローを飲み口に採用。
せんとパッキンが一体になった「らくらくキャップ」搭載。

質量(kg)0.36 フォグブルー 容量(L)0.75 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7.9×7.5×27.9 保冷効力(℃)(6時間)7以下 口径(Φcm)4.8
注意
※保冷専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする