巻取りケーブル付きUSB PD充電器 45W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72501059 品番 JYU-ACR0145BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器
巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。
お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大45W出力)搭載。
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載

対応機種
Type-C(USB PD)に対応したノートPC
・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)
・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応)
用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。 付属品取扱説明書 材質PC、TPE ブラック 質量(g)125 出力電圧Type-Cケーブル(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5〜11V3.0A、Type-Cポート(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5〜11V4.05A 入力AC100V〜240V(海外対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×64×53 定格容量(W)45 ケーブル長(cm)約60(収納式、コネクタ部含まず)
取扱説明書:(2.02MB)
注意
※本製品で各機器を充電する充電する場合はメーカー純正品、USB-IF認証品、 またはメーカー製USB Type-CケーブルなどUSB PD充電に対応したケーブルをご使用ください。
※本製品はすべてのUSB PD対応機種で充電できることを保証するものではございません。
※ご使用の前に必ず同封の取扱説明書をご確認ください。
※USB充電ケーブルは付属しておりません。別途各対応ケーブルが必要になります。
※本製品を海外で使用する場合は別途電源変換プラグが必要になる場合があります。
※本製品は製品の仕様上すべてのUSB充電機器での組み合わせで使用できることを保証するものではございません。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換させていただきます。
※本製品の保証は日本国内のみで有効です。This warranty is valid only in Japan.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする