USBオーディオ変換アダプタ 3極、4極対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72501190 品番UAD-AS01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3極、4極どっちも使える USBオーディオ変換アダプタ
サウンドカードが不要で、USBポートに挿し込むだけの簡単接続。
USBポート接続で、ノイズの影響を受けにくいデジタル伝送が可能。
イヤホン/マイク端子がないパソコンに最適。

用途イヤホン端子を搭載しない薄型・軽量化重視のノートPCでも、今までのヘッドセットが使用可能に。 付属品取扱説明書 質量(g)25 対応機種Windows11/10、macOS 10.15以降 インターフェースUSB Aコネクタ、3.5mmステレオミニジャックx3(音声出力(3極)、音声入力(3極)音声入出力端子(4極)) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×31×12 サンプリング48k ビット16 ケーブル長(cm)10
取扱説明書:(1.33MB)
注意
※ご使用になる場合は音量にご注意ください。大きな音量で長時間使用されると聴力に悪い影響を与える場合があります。
※本製品は、直射日光・高温・多湿の場所を避けて使用、保管してください。
※本製品を落としたり、振動を与えたり、強い衝撃を与えないでください。
※乳幼児の手の届かないところで保管してください。
※お手入れの際は、ベンジン、シンナーなど揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。
※本製品の分解、修理、改造などは絶対に行わないでください。
※本製品を取り外す際はケーブルではなく、コネクタを持って外してください。
※製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換をさせて頂きます。それ以上の責任はご容赦頂きますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする