用途車のダッシュボードに設置すれば、マグネットでピタッと簡単設置。車載用スマホスタンドに最適。
冷蔵庫の扉や滑らかな壁にも吸盤でピタッと設置できて、キッチンでも活躍。
付属品メタルプレートシール×2、クリーニングペーパー×1セット、吸盤吸着補助シール、専用工具、取扱説明書材質ABS、シリコン色ブラック質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】約59×59×110(突起部除く) / 【収納時】約59×59×42(突起部除く)対応機種MagSafeに対応したiPhone※付属のメタルプレートシールを使用すれば、MagSafe非対応機種でも使用できます。