曜日別特売
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470

E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470
E1006 クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き ユニベール 72501470

クッションフロア ダイニングラグ 幅100cm 幅140cm 幅182cm 撥水 日本製 ヘム巻き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色グランアカシアNL
グランアカシアNL
コルソウッド
グランアカシアBR
フィルオーク
ワイドプラム
アッシュライン
オークダークグレー
ウォールナット
オークブラウン
ドライオークライトブラウン
アカシアNL
ミルキーペイント
ヘリンボーン
ヘリンボーンBR
パーケット
ビアンコカララ
ライムストーン
グランマーブルIV
グランマーブルBK
テトラタイルWH
テトラタイルBE
テラコッタ
モルティストーン
モロッコタイルGN
モロッコタイルBL
寸法(cm)100×180
内容量1枚注文コード72501470品番E1006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

キズや汚れから床を守るクッションフロアダイニングラグ。
塩ビ素材なので撥水・防汚機能が施されており、汚れてもサッと拭きとれるダイニングラグです。
小さなお子様の食べこぼしやペットのいる環境など、すぐに簡単拭くだけで綺麗になるので、衛生的で扱いやすいのが特徴です。
入居時のお部屋作りや、模様替えが簡単に行なえます。さらさらの表面で汚れが詰まらず衛生的。汚れてもお掃除のしやすい床材で快適な暮らしづくりを。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
・届いてすぐにご使用いただけます。
色
グランアカシアNL
寸法(cm)
100×180
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする