※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイロッドエンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカートヨタ/ダイハツ 代表車種オーリス カローラルミオン サイ プリウスアルファ ブレイド メビウス 注文コード72504261 品番SE-T351L
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は適合メーカー・代表車種など34種類から選べます 他の種類を見る
代表車種オーリス カローラルミオン サイ プリウスアルファ ブレイド メビウス 適合メーカートヨタ/ダイハツ 適合純正型番45047-09270/45047-19215 適合型式オーリス【NRE185H、NZE151H、NZE154H、NZE181H、NZE184H、ZRE152H、ZRE154H、ZRE186H、ZWE186H】 カローラルミオン【NZE151N、ZRE152N、ZRE154N】 サイ【AZK10】 プリウスアルファ【ZVW40W、ZVW41W】 ブレイド【AZE154H、AZE156H、GRE156H】 メビウス【ZVW41N】
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする