※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
555(スリーファイブ)
555(スリーファイブ)の ブレーキパッド・足回り部品
555(スリーファイブ)の ブーツ/ゴム
555(スリーファイブ)の ステアリング/サスペンションパーツ
ボールジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合メーカー
ホンダ
代表車種
CR-V CR-Xデルソル インテグラ インテグラSJ オルティア シビック シビッククーペ シビックタイプR シビックフェリオ ドマーニ パートナー
注文コード
72504279
品番
SB-6192
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
適合メーカー・代表車種・適合車種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
代表車種
CR-V CR-Xデルソル インテグラ インテグラSJ オルティア シビック シビッククーペ シビックタイプR シビックフェリオ ドマーニ パートナー
適合メーカー
ホンダ
適合純正型番
51220-S04-003/51220-SR3-003
適合型式
CR-V【RD1、RD2】 CR-Xデルソル【EG1、EG2、EJ4】 インテグラ【DB6、DB7、DB8、DB9】 インテグラSJ【EK3】 オルティア【EL1、EL2、EL3】 シビック【EG3、EK2、EG4、EK3、EG5、EG6、EK4、EK9】 シビッククーペ【EJ1、EJ7】 シビックタイプR【EK2、EK3、EK4、EK9】 シビックフェリオ【EG7、EK2、EG8、EK3、EG9、EH1、EJ3、EK4、EK5、EK8】 ドマーニ【MA7、MB3、MA4、MA6、MB4、MB5、MA5】 パートナー【EY6、EY7、EY8、EY9】
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。