※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラックエンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーダイハツ 代表車種オプティ ネイキッド マックス ミラ ミラジーノ ムーヴ 注文コード72504455 品番SR-3320
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は適合メーカー・代表車種・主な適合純正品番など31種類から選べます 他の種類を見る
代表車種オプティ ネイキッド マックス ミラ ミラジーノ ムーヴ 適合メーカーダイハツ 適合純正型番45503-97204/45503-97204-000 適合型式オプティ【L800S、L802S、L810S】 ネイキッド【L750S、L760S】 マックス【L950S、L952S、L960S、L962S】 ミラ【L700S、L700V、L710S、L710V】 ミラジーノ【L700S、L700V、L710S、L710V】 ムーヴ【L900S、L902S、L910S】
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする