画像準備中

ウォーターポンプ(ダイハツ)

(70件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72504620 品番WPD-051
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は主な適合車種・主な適合純正品番など32種類から選べます 他の種類を見る
代表車種アトレー ウェイク エッセ キャスト コペン ソニカ タント タントエグゼ ハイゼット ハイゼットキャディー ミラ ミライース ミラココア ムーヴ ムーヴコンテ ピクシスエポック ピクシススペース ピクシストラック ピクシスバン ピクシスメガ サンバー ステラ ディアスワゴン プレオ ルクラ 適合メーカーダイハツ/トヨタ/スバル 適合純正型番16100-B9350/16100-B9450/16100-B9451/16100-B9452/16100-B9453/16100-B9454/16100-B9455/16100-B9457/16100-B9458/16100-B9500 適合型式アトレー【S321G、S321V、S321W、S331G、S331V、S331W、S700V、S700W、S710V、S710W】 ウェイク【LA700S、LA710S】 エッセ【L235S、L245S】 キャスト【LA250S、LA260S】 コペン【LA400K】 ソニカ【L405S、L415S】 タント【L375S、L385S、LA600S、LA610S】 タントエグゼ【L455S、L465S】 ハイゼット【S201C、S201P、S211C、S211P、S321G、S321V、S321W、S331G、S331V、S331W、S500P、S510P、S700V、S700W、S710V、S710W】 ハイゼットキャディー【LA700S、LA710S】 ミラ【L275S、L275V、L277S、L285S、L285V】 ミライース【LA300S、LA310S】 ミラココア【L675S、L685S】 ムーヴ【L175S、L185S、LA100S、LA110S、LA150S、LA160S】 ムーヴコンテ【L575S、L585S】 ピクシスエポック【LA300A、LA310A】 ピクシススペース【L575A、L585A】 ピクシストラック【S201U、S211U、S500U、S510U】 ピクシスバン【S321M、S331M、S700M、S710M】 ピクシスメガ【LA700A、LA710A】 サンバー【S201H、S201J、S211H、S211J、S321B、S321Q、S331B、S331Q、S500J、S510J、S700B、S710B】 ステラ【LA100F、LA110F、LA150F、LA160F】 ディアスワゴン【S321B、S321Q、S331B、S331Q】 プレオ【L275B、L275F、L285B、L285F、LA300F、LA310F】 ルクラ【L455F、L465F】
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
※プーリーは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38789633
2023-03-30
用途:
自動車整備
サービス業

さすがアイシン製品ですね、何もトラブルはありません
今も問題なく使用してます

対象商品:
38789545
2022-11-28
用途:
車のメンテナンス

様々な車のメンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
61028362
2022-03-07
用途:
修理
北口自動車 様

メーカー品なので安心感ありです。なんの問題無さそうです。

対象商品:
61028362
2021-03-05
用途:
お客様の車のメンテナンス
卸売・小売業

もっと安いメーカーの物もありましたが信用のあるAISHIN製を選びました。

対象商品:
38789527
2019-11-27
用途:
車検整備

ウォーターポンプはアイシンが一番精度がいい
安価な海外メーカーだとすぐダメになるケースが多い

対象商品:
38789642
2019-12-23
用途:
ダイハツ ソニカ ウォーターポンプ
建設業・工事業

ソニカのウォーターポンプに使用そました。
プーリーも同時に交換ですよ!

1人が参考にしています
対象商品:
38789642
2019-08-07
用途:
ダイハツソニカのウォーターポンプの取り替え
建設業・工事業

純正部品のほぼ半額の値段で、純正と同程度の効果が期待できます。
メーカーも一流メーカーですし、申し分ないです。

対象商品:
38789624
2020-02-15
用途:
メンテナンス

品質的には全く問題なし。大変リーズナブルで良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
3人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする