画像準備中

ウォーターポンプ(スバル)

(17件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカースバル/トヨタ 注文コード72504629 品番WPF-027
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合メーカー・主な適合車種など16種類から選べます 他の種類を見る
代表車種BRZ XV インプレッサ エクシーガ エクシーガクロスオーバー7 フォレスター レガシィ 86 適合メーカースバル/トヨタ 適合純正型番21110-AA690/SU003-00401 適合型式BRZ【ZC6】 XV【GP7】 インプレッサ【GJ2、GJ3、GP2、GP3、GJ6、GJ7、GP6、GP7】 エクシーガ【YAM】 エクシーガクロスオーバー7【YAM】 フォレスター【SHJ、SJ5】 レガシィ【BMM、BN9、BRM、BS9】 86【ZN6】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38789755
2025-08-26
用途:
メンテナンス

ステラS/Cに使用。ディーラーにて取り付け。
漏れます。
外してみたら、取り付け状態は正常。
もう二度と買いません。

対象商品:
38789667
2020-03-18
用途:
メンテナンス

信頼できるアイシン精機であり、純正同等の品質であります。

1人が参考にしています
対象商品:
61028387
2020-03-31
用途:
タイミングベルト交換の際に一緒に交換
医療・福祉・介護関連業

他のレビューを参考に購入しました。
レビュー通り問題なく利用できています。

対象商品:
38789667
2018-03-05
用途:
サンバートラック KS4

純正と若干違う作りですが問題なく使えており、アイシン製なので耐久性に期待です。

1人が参考にしています
対象商品:
61028387
2017-06-16
用途:
自家用

特に、問題なく使用致しました、いつも同じに、素晴らしい

2人が参考にしています
対象商品:
38789694
2016-04-18
用途:
一般修理

知名度からアイシン製にしました。日本製の部品がローコストで注文出来るのが嬉しいです。

対象商品:
38789773
2016-08-15
用途:
純正交換
農・林・水産業

純正と変わらずいいかんじです。耐久性がどんなものかな?

対象商品:
38789667
2016-06-27
用途:
交換作業
株式会社プレミアム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なし、安い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする