画像準備中

ウォーターポンプ(ホンダ)

(21件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合型式CR-V【RM1】 アコード【CU1、CW1】 アコードツアラー【CW1】 クロスロード【RT3、RT4】 ステップワゴン【RK1、RK2、RK3、RK4、RK5、RK6、RK7】 ストリーム【RN8、RN9】 注文コード72504647 品番WPH-064
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は主な適合車種・適合型式・主な適合純正品番など46種類から選べます 他の種類を見る
代表車種CR-V アコード アコードツアラー クロスロード ステップワゴン ストリーム 適合メーカーホンダ 適合純正型番19200-R1P-U01/19200-RZP-013 適合型式CR-V【RM1】 アコード【CU1、CW1】 アコードツアラー【CW1】 クロスロード【RT3、RT4】 ステップワゴン【RK1、RK2、RK3、RK4、RK5、RK6、RK7】 ストリーム【RN8、RN9】
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38790132
2023-04-03
用途:
車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ガスケット付きで便利です。社外品ですが有名メーカーなので安心です。

対象商品:
38790324
2022-05-08
用途:
自家用車のメンテナンス
製造業

20万キロを超え漏れが発生し、困っていました。
部品交換後、冷却水漏れがなくなり快適です。
純正部品が迅速に入手でき、本当に助かっています。
今後もよろしくお願いします。

対象商品:
38790193
2020-08-22
用途:
車の整備

安心の日本製で純正部品にも採用されているメーカーの品ですので安心して使用しています。

対象商品:
38790297
2019-05-07
用途:
古い車両の修理
株式会社松訪精機 様

ホンダライフJB5のWPの異音が大きくなってきたので、交換用に手軽に買えるこちらで購入。
純正より安価なのと国産有名メーカー品という安心感が良い。
交換後は音も静かになり快調に走行できるようになった。

対象商品:
38790324
2019-07-15
用途:
部品交換
その他業種

ステップワゴンRF3の部品交換に問題無く付きました

1人が参考にしています
対象商品:
38790175
2019-01-10
用途:
部品交換
製造業

ホンダから出ない部品なのでアイシン精機さんの部品を使用しました。安心して使用できます。

対象商品:
38790193
2018-07-25
用途:
ホンダ アクティ HH5 タイミングベルトと同時交換

エンジン停止の瞬間に「キュッ」と音がするようになり、漏洩の痕跡はないがシール劣化を疑って交換。新車装着品から初回の交換。GMB社製品より高価だが、評価を参考にしてアイシン製を選択。パッキンとノックピンが付属しており良心的。交換から2ヶ月以上走行したが問題なし。

対象商品:
38790193
2018-12-17
用途:
修理
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする