ポリラインテープ 幅5cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72514910 品番 PT5B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。

付属品専用カッター 容量2巻入り 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50 素材ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする