molten
moltenの 安全保護テープ
moltenの ラインテープ
ポリラインテープ 幅5cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72514937
品番
PT5Y
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
バスケットボール・ハンドボール・バレーボール用の非伸縮製ポリラインテープです。
付属品
専用カッター
色
黄
容量
2巻入り
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
素材
ポリプロピレン