※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

断熱カーテンライナープレミアム遮熱

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード72559396 品番4977932287297
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍します。

用途
夏も冬も快適に過ごすために。
クレープカーテンとして
付属品Sカン14個入 トラスコ品番724-9112 材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、ハトメ:アルミニウム、防カビ剤:有機系 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.08 シルバー 長さ(m)1.4 遮光率(%)99(遮光等級3級相当) 断熱性53% UV遮蔽率(%)99
注意
※ビニール臭いが気になる場合は、風通しの良い場所で1日程度陰干しして下さい。においの感じ方は個人差がございます。
※体調に影響が出た場合、ご使用を中断してください。
※カーテンライナーの用途以外で使用しないでください。
※窓枠もしくはサッシ枠から約10cm〜15cm程度垂れ下がるようにサイズを調整してお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする