※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの ブラインド・カーテン
明和グラビアの カーテン
断熱カーテンライナープレミアム遮熱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
72559405
品番
4977932287303
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冬場の寒風対策、夏場の冷房効率UPに大活躍します。
用途
夏も冬も快適に過ごすために。
クレープカーテンとして
付属品
Sカン14個入
トラスコ品番
724-9114
材質
本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、ハトメ:アルミニウム、防カビ剤:有機系
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.08
色
シルバー
長さ(m)
2.25
遮光率(%)
99(遮光等級3級相当)
断熱性
53%
UV遮蔽率(%)
99
注意
※ビニール臭いが気になる場合は、風通しの良い場所で1日程度陰干しして下さい。においの感じ方は個人差がございます。
※体調に影響が出た場合、ご使用を中断してください。
※カーテンライナーの用途以外で使用しないでください。
※窓枠もしくはサッシ枠から約10cm〜15cm程度垂れ下がるようにサイズを調整してお使いください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません