シュレッダー 電動 クロスカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72561548 品番PSD-CC002BK
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

一度にA3用紙13枚が細断できるクロスカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。
4×40mmの細断形状を採用したクロスカットシュレッダーです。
A3用紙に対応しています。
カード、CD/DVDを1枚ずつクロスカット細断が可能です。
一回の投入で、A3用紙を最大13枚まとめて細断が可能です。
一般的に使用されている10号針のホッチキス針を、留めたまま細断できます。
ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。
ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。
キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。
騒音は58db設計です。
紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。
投入口は指が入らない安全設計です。
ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。
シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。
モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。

質量(kg)19 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)490 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618 騒音値(dB)58 連続使用時間30分(50分休止後再運転可) 適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応 細断枚数13枚、A3/13枚、A4/20枚、カード・ディスク/各1枚 ダストボックス容量(L)30 細断速度2m/分 電源コード1.4m 対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス 細断寸法(mm)4×40mmクロスカット 細断形状クロスカット 細断可能物DVD、CD、カード、ホッチキス リバース機能あり 最大投入幅310mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする