すごいんです コケ防止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(480mL) 注文コード72567279 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

長期間コケを防ぐ!お得用480mlが新登場!
あらゆる緑藻類の発生予防にすぐれた効果を発揮します(約1ヶ月間)。
飼育水、ガラス面に発生するコケを抑制し、水槽内を美しく保つことができます。
水槽内を美しく保つ!
緑藻類の発生予防にすぐれた効果を発揮。
効果:約1ヶ月

仕様淡水専用 内容量(mL)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×190
注意
※ボトルをよく振ってからご使用ください。
※また、開封後はできるだけ早くご使用いただき、直射日光の当たらない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする