すごいんです カルキ抜き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(300mL) 注文コード72567349 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

カルキを瞬間除去!お得な濃縮タイプ!これ一本で飼育水3000L分!
水道水に含まれる魚にとって有害な塩素を瞬時に除去します。
飼育水の初期段階をつくる!
お得な濃縮タイプ。
水道水に含まれる有害な残留塩素とクロラミンを瞬間除去。
濃縮タイプ(飼育水3000L分)

仕様淡水・海水用 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×160
注意
※ボトルをよく振ってからご使用ください。
※また、開封後はできるだけ早くご使用いただき、直射日光の当たらない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする