パワーボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72567525 品番 V900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強力なポンプパワーと充実した機能を持つ外部式フィルター。
一度に取り出せるジョイント式インナーバスケット。
呼び水に便利なクイックスターター採用。
エアやCO2直結システム搭載。
淡水・海水可。
スタート用セットろ過材入り。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×250×395 流量(L/h)【ポンプ(50/60Hz)】870/1000 適合サイズ(cm)【水槽】60〜90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする