カルキ抜き ビタミンプラス500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード72568758 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

500mlビタミン入りが登場!即効性濃縮タイプ。
汲み置きでは抜けにくいクロラミン(残留結合塩素)も中和。
各種ビタミン配合で上質な飼育水をつくり、お魚の健康維持に役立つ(ビタミンA、D、B郡)。
淡水/海水用。
1本で水道水約3,000Lを中和可能(60cm水槽1/3の水換え約150回分)。
便利な計量カップ付(30ml)。
環境に配慮したバイオマスペットボトル使用。

内容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×194
注意
※ボトルをよく振ってからご使用ください。
※開封後はできるだけ早くご使用いただき、直射日光の当たらない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする