充電式エアポンプ オキシー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72568801 品番2800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

USB電源があれば車内でも充電できる!
約8時間可動!省エネモードなら約16時間可動!
家庭用電源(100V-240V可)やUSB電源を使用して充電・可動が可能。
コンパクトで薄型デザイン。
停電の時にもバッテリー可動に自動で切り替わる優れもの。
防水規格IPX-4(生活防水)なので川や海などのフィールドでの使用にも対応。
10秒おきでON/OFFを繰り返すインターバルモード(省エネモード)で長時間可動を実現。
バッテリーの残量が一目でわかるLEDメーター装備。
ステンレスフック付きで釣りの生き餌バケツなどの装備に便利。
約110L以下水槽用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする