防水パネルヒート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72569686 品番MD H-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケージにホットスポットを作る。
ケージの外側でも内側でも設置可能です。
爬虫類・両生類・小動物用ヒーター。
表面温度を自在にコントロール約30℃〜55℃可変式。
濡れても安心!完全防水!丸洗いOK!!
水に濡れても安心の防塵・防水仕様(IP67規格)。
薄型仕様なのに強固な5層構造を実現。
ヒーター本体は難燃性硬質樹脂(UL規格V-0グレード)を採用。
温度ヒューズ+電子回路制御の安全設計。
低消費電力で省エネ。

寸法(mm)【発熱部】155×160【ヒーター部】195×160×15(制御部)【中間スイッチ】60×36×22(制御部) 消費電力(W)12 コード長さ(cm)180
注意
※本品は、平らなところに設置してください。
※本体に強い衝撃を与えないようにしてください。
※安全を守るため、噛みつくことが予想される生体はケージの外から温めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする