※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EQYG16MD1HA-30-BLA e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 72574839 EQYG16MD1HA-30-BLA e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 72574839 EQYG16MD1HA-30-BLA e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 72574839 EQYG16MD1HA-30-BLA e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC 72574839

e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 リード(mm)10 注文コード72574839 品番EQYG16MD1HA-30-BLA
参考基準価格(税別)¥138,540 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はストローク・リードなど1496種類から選べます 他の種類を見る

・IO-Link仕様追加
・ワンタッチ嵌合通信ケーブル
・エア機器感覚かんたん設定!
プログラム不要の2点停止
プログラム不要の3点停止
全ての操作モードでサイクルタイム設定可能
・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整
時間短縮
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)
5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。

用途IO-Link ストローク(mm)30 サイズ16 電源電圧DC24V±10% インターフェース【電源コネクタ、IO-Link】Aコード リード(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 伝送プロトコルIO-Link 可搬質量(kg)【水平】17【垂直】2.5 モータ配置ストレート モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V) モータオプションロックなし 向き【モータカバー】左側 コントローラ【配置】コントローラ一体型
注意
※電源ケーブル、IO-Linkケーブルは別途手配が必要となります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする