産機
産機の 搬送
産機の コンベヤ
産機の その他コンベヤ
クランプエレメント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72601979
品番
F300S 14×18
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
ボス側加圧フランジ。SCE300形にご使用下さい。
色
四三酸化鉄皮膜処理
寸法d1(mm)
14.2
寸法D1(mm)
17.8
寸法(mm)
dF:28、DF:45
寸法T(mm)
10
寸法t(mm)
8
寸法L(mm)
18
寸法a(mm)
5.5
質量(g)
118
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200