クランプエレメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72601988 品番F300S 15×19
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

ボス側加圧フランジ。SCE300形にご使用下さい。

四三酸化鉄皮膜処理 寸法d1(mm)15.2 寸法D1(mm)18.8 寸法(mm)dF:28、DF:45 寸法T(mm)10 寸法t(mm)8 寸法L(mm)18 寸法a(mm)5.5 質量(g)117

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする