付属品USBレシーバー×1(2.4GHz接続用・マウス本体と同色)、USBケーブル×1(充電専用・コード長さ約1m・ブラック)、セットアップポスターなど
質量(kg)約 0.94
色ブラック
接続方式無線
センサー不可視レーザー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約104mm×約36mm×約63.5mm
機能高速スクロール機能搭載
解像度800,1200,1600 dpi
ボタン数4ボタン
OS(Bluetooth接続) Windows 8 以降, MacOS X 10.10以降、(2.4GHzワイヤレス接続) Windows 7 以降, MacOS X 10.10以降
バッテリー稼動時間11週間
無線通信方式Bluetooth 4.0(以降) または 2.4GHzワイヤレス