KIS
太陽電池モジュール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72603187
品番
GT133S
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大出力(W)
63
質量(kg)
5.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1218×335×35
出力電圧(V)
17.8
出力電流(A)
3.54
開放電圧(V)
21.7
短絡電流(A)
3.76
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。