PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
高密度モジュラーパッチパネル枠
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
72603993
品番
CPP48HDWBLY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
1Uで48ポートの高密度を実現します。
用途
LAN配線用
適合
ジャック:UTPモジュラージャック
幅(mm)
482.6
色
黒
高さ(mm)
43.7
質量(g)
278.8
タイプ
ストレート
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10〜65
奥行(mm)
27.4
ポート数
48