UTP28CH2.5MYL カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) 屋内 72605174

カテゴリ5E細径パッチコード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ケーブル長(m)2.5 注文コード72605174 品番UTP28CH2.5MYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はケーブル長・色など17種類から選べます 他の種類を見る

カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。

規格CAT5e ケーブル長(m)2.5 ケーブル外径(Φmm)(外被覆)3.8 コネクタRJ45 結線方式T568A結線 構造(対構造)導体撚り心線 使用場所屋内 用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-10〜60 全長(m)2.5 外径(Φmm)(外被覆)3.8 対数(P)AWG28 4対 結線T568A結線 ケーブルタイプスタンダード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする