仕様◇PSE 特定電気用品 、USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約165
使用温度範囲(℃)0〜40
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))オス
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)5V時3/9V時3/15V時3/20V時2.25
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×30×40
定格入力電流(A)1.2
コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
保証期間1年
定格出力電力(W)45
定格出力電圧(V)5/9/15/20
アズワン品番65-0586-28
各種認証USB Power Delivery 3.0
使用可能国日本