胸囲(cm)90
肩幅(cm)32
着丈(cm)54
色ブラック
サイズSS
用途電熱シートの位置は背中上部と両脇部分。効果が実感できる場所を暖め、さらに脇部分は防風ストレッチ素材。寒い場所での活動を補助します。
付属品モバイルバッテリー×1、アダプタ×1
種別ベスト
材質ポリエステル100%
質量(g)約201
タイプVネック
出力電流(A)(最大)3
バッテリー充電式リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(mAh)10000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×139×13(バッテリー)