ボルト ヒートベストセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズSS アーミー 注文コード72608988 品番818079
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

ボルトヒートベスト、専用モバイルバッテリー、専用アダプターが入ったすぐに始められるセットです。電熱シートの温度は強60℃、中50℃、弱40℃と3段階に設定でき、あらゆる寒さの状況に対応します。

胸囲(cm)90 肩幅(cm)32 着丈(cm)54 アーミー サイズSS 用途電熱シートの位置は背中上部と両脇部分。効果が実感できる場所を暖め、さらに脇部分は防風ストレッチ素材。寒い場所での活動を補助します。 付属品モバイルバッテリー×1、アダプタ×1 種別ベスト 材質ポリエステル100% 質量(g)約201 タイプVネック 出力電流(A)(最大)3 バッテリー充電式リチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh)10000 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×139×13(バッテリー)
注意
※洗濯の際は液温40℃を限度とし、手洗いができます。
※漂白処理はできません。
※洗濯処理後のタンブル乾燥はできません。
※アイロン仕上げ処理はできません。
※ドライクリーニング処理はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65897966
2021-12-18
用途:
庭木の剪定作業時
卸売・小売業

剪定作業は庭仕事の為、寒い朝には非常に助かります。一枚薄着で作業出来るので作業効率もアップします。

1人が参考にしています
対象商品:
65898018
2021-11-17
用途:
送迎サービス乗車時
佐藤製粉 様

胸ポケットがあるのは大正解
但し前空き部はファスナーのほうがいい

対象商品:
65897975
2021-12-23
用途:
電機試験
平野エンジニアリングシステム 様

縫製サイズが、表示サイズより2ポイントほど小さいのか?窮屈で着れない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする