曜日別特売
0038-2896 木材用チップソー HiKOKI(旧:日立工機) 72625826

0038-2896 木材用チップソー HiKOKI(旧:日立工機) 72625826
0038-2896 木材用チップソー HiKOKI(旧:日立工機) 72625826
0038-2896 木材用チップソー HiKOKI(旧:日立工機) 72625826

木材用チップソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚(1枚)注文コード72625826品番0038-2896
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丸のこ用チップソー
寸法 外径190mm×刃数52×穴径20mm
木材の切断に
品名コード 0038-2896
対応機種 190mm丸のこ

用途木材の切断適合機種190mm丸のこ寸法(mm)外径190×刃数52×穴径20容量1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする