ミルクバニラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(250mL×12本) 注文コード 72710909 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,255
販売価格(税別)
2,088

熊本県阿蘇山麓の牛乳をたっぷり86%使用しています。まるでソフトクリームのようなバニラ風味の乳飲料です。牛乳が苦手な方でもおいしくお飲みいただけます。本品1本(250ml)に、不足しがちなカルシウム269mg(1日必要量の39%※)が含まれています。※厚生労働省が定める栄養素等表示基準値によれば、1日 必要量は680mgとされています。おなかにうれしい乳果オリゴ糖入りです。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や、牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。

注意
※常温を超えない温度で保存してください。
※開封後は10℃以下で保存し、賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする