熊本県阿蘇山麓の牛乳をたっぷり86%使用しています。まるでソフトクリームのようなバニラ風味の乳飲料です。牛乳が苦手な方でもおいしくお飲みいただけます。本品1本(250ml)に、不足しがちなカルシウム269mg(1日必要量の39%※)が含まれています。※厚生労働省が定める栄養素等表示基準値によれば、1日 必要量は680mgとされています。おなかにうれしい乳果オリゴ糖入りです。熊本県は西日本1位(全国3位)の生乳の生産量を誇る酪農王国です。その中でも水がきれいで自然が豊かな阿蘇山麓地域に生乳の産地を指定し、酪農家直営工場で無菌パッキングしています。らくのうマザーズは、酪農家の生乳の生産を手助けし、牛乳や、牛乳をたっぷりつかった商品の製造、流通、販売までを一貫して行う総合酪農組織です。「自然のおいしさ、そのまま」をテーマに商品を製造しています。