ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
Zマーク かね折り金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さL(mm)
240
210
240
270
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
72713053
品番
00037947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板Z27
付属品
Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
長さL(mm)
240
品番
SA-24
トラスコ品番
226-0750