仕様お手入れ:フラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、Ag+抗菌加工、クリーニング機能
厚さ(mm)【内釜(プラチナコート内蓋)】2.2
質量(kg)8.0
色濃墨(こずみ)
容量(L)1.0(5.5合)
シリーズ炎舞炊き
消費電力(W)1240
コード長さ(m)1.0
機能白米炊き分け:15通り
高さ(cm)ふた開き時:475
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:151、1時間あたりの保温時:16.5
サイズ(mm)260(W)×330(D)×235(H)
使用釜内釜仕様:蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜」