画像準備中

圧力IH炊飯ジャー[炎舞炊き]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72713359 品番EA763AJ-63C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。

仕様お手入れ:フラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、クリーニング機能、Ag+抗菌加工立つしゃもじ・プッシュボタン 厚さ(mm)【内釜(プラチナコート内釜)】2.2 質量(kg)8.0 スレートブラック 容量(L)1.8(1升) シリーズ炎舞炊き 消費電力(W)1370 圧力設定:7段階 コード長さ(m)1.0(コードリール式) 機能白米炊き分け:5通り 高さ(cm)ふた開き時:500 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:180、1時間あたりの保温時:22.0 サイズ(mm)305(W)×370(D)×245(H) 使用釜内釜仕様:鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする